› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23180
Cod. Produttore 23180

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4G1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, salinità
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G1.5 QMM in colore rosso-bruno rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua composizione di materiali di alta qualità. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per l'installazione di impianti elettrici complessi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Inoltre, il cavo è realizzato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così una lunga durata nel tempo. La scelta di un cavo come il SIHF-C-SI 4G1.5 QMM è fondamentale per chi cerca una soluzione sicura e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G1.5 QMM in colore rosso-bruno rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua composizione di materiali di alta qualità. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 1.5 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per l'installazione di impianti elettrici complessi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Inoltre, il cavo è realizzato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così una lunga durata nel tempo. La scelta di un cavo come il SIHF-C-SI 4G1.5 QMM è fondamentale per chi cerca una soluzione sicura e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 4G1.5 Qmm Redbraun