› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 4G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23180M
Cod. Produttore 23180M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-Si
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: fisso 5x Ø esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 4G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che ne assicura la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 1.5 mm² lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di automazione e sistemi di controllo. La qualità del materiale utilizzato garantisce una resistenza agli agenti esterni e una buona protezione contro le interferenze elettriche, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 4G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che ne assicura la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 1.5 mm² lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di automazione e sistemi di controllo. La qualità del materiale utilizzato garantisce una resistenza agli agenti esterni e una buona protezione contro le interferenze elettriche, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf-c-si 4G1.5 Qmm Redbraun