› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 3G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23170
Cod. Produttore 23170

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-SI
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C/+180°C
  • Resistente a: ozono, agenti chimici
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistenza fiamma: autoestinguente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 3G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua configurazione a tre conduttori da 1 mm² offre una conduzione affidabile e sicura, mentre il materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente agli agenti esterni. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal collegamento di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. Con il cavo SIHF-C-SI, si può contare su una soluzione di cablaggio performante e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 3G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua configurazione a tre conduttori da 1 mm² offre una conduzione affidabile e sicura, mentre il materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente agli agenti esterni. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal collegamento di macchinari all'installazione di impianti elettrici complessi. Con il cavo SIHF-C-SI, si può contare su una soluzione di cablaggio performante e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 3G1 Qmm Redbraun