› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 3G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23179
Cod. Produttore 23179

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza meccanica: alta
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piegatura: 10x Ø esterno flessibile
  • Isolamento: silicone
  • Colore guaina: redbraun
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 3G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori consente un'eccellente conduzione dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti industriali, commerciali e residenziali, dove è fondamentale garantire sicurezza e durata nel tempo. La versatilità e la qualità costruttiva di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 3G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori consente un'eccellente conduzione dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti industriali, commerciali e residenziali, dove è fondamentale garantire sicurezza e durata nel tempo. La versatilità e la qualità costruttiva di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 3G1.5 Qmm Redbraun