› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 3G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23152
Cod. Produttore 23152

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Colore: rosso-marrone
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: buona
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Standard sicurezza: elevati
  • Serie: SIHF-C-SI

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 3G0.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Con una sezione di 0.5 mm², il cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il design del cavo garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende un'opzione ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 3G0.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Con una sezione di 0.5 mm², il cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il design del cavo garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende un'opzione ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.
Cavo Sihf-c-si 3G0.5 Qmm Redbraun