› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 2X1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23169
Cod. Produttore 23169

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, clima
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: silicone
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 2X1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche avanzate. Con una sezione di 2x1 mm², questo cavo è realizzato con materiali selezionati per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile permette una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per numerosi progetti elettrici. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una soluzione efficiente e duratura per le vostre necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 2X1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche avanzate. Con una sezione di 2x1 mm², questo cavo è realizzato con materiali selezionati per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile permette una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per numerosi progetti elettrici. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una soluzione efficiente e duratura per le vostre necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 2X1 Qmm Redbraun