Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23160
Cod. Produttore
23160

Informazioni di prodotto

SiHF-C-Si redbrown 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-C-SI 2X0.75 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo offre una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Il suo rivestimento in colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma assicura anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici, dove è richiesta una performance affidabile e duratura. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende il cavo SIHF-C-SI un'ottima scelta per professionisti e hobbisti alla ricerca di soluzioni elettriche performanti e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 2X0.75 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo offre una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Il suo rivestimento in colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma assicura anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici, dove è richiesta una performance affidabile e duratura. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende il cavo SIHF-C-SI un'ottima scelta per professionisti e hobbisti alla ricerca di soluzioni elettriche performanti e sicure.

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Produttore

Cavo Sihf-c-si 2X0.75 Qmm Redbraun