› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 2X0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23151
Cod. Produttore 23151

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Rivestimento: silicone halogen-free
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza chimica: ozono, acidi, oli, acqua di mare
  • Serie: SiHF-C-Si

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 2X0.5 QMM REDBRAUN è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e durevole. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le influenze ambientali. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² garantisce una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per adattarsi a diverse tecniche di montaggio, assicurando una versatilità che soddisfa le esigenze di vari progetti elettrici. Con questo cavo, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 2X0.5 QMM REDBRAUN è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e durevole. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le influenze ambientali. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² garantisce una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per adattarsi a diverse tecniche di montaggio, assicurando una versatilità che soddisfa le esigenze di vari progetti elettrici. Con questo cavo, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

rosso

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 2X0.5 Qmm Redbraun