› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf-c-si 12G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23184
Cod. Produttore 23184

Informazioni principali

  • Serie: SiHF-C-Si
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Proprietà: halogen-free, ignifugo, schermatura EMC

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF-C-SI 12G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a 12 conduttori, questo cavo offre una robusta capacità di trasmissione di corrente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. Il suo colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-C-SI 12G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a 12 conduttori, questo cavo offre una robusta capacità di trasmissione di corrente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. Il suo colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf-c-si 12G1.5 Qmm Redbraun