› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 7G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23012
Cod. Produttore 23012

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Guaina esterna: Silicone rosso-marrone
  • Conduttori: rame stagnato, classe 5
  • Proprietà: senza alogeni, resistente a ozono
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 7G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano durabilità e resistenza. La configurazione a sette conduttori offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o in ambienti con movimenti frequenti. Il colore rosso-brown non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un'elevata affidabilità. Con una capacità di supportare diverse tensioni, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 7G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano durabilità e resistenza. La configurazione a sette conduttori offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o in ambienti con movimenti frequenti. Il colore rosso-brown non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un'elevata affidabilità. Con una capacità di supportare diverse tensioni, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e sicure.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 7G1 Qmm Redbraun