› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 7G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23018
Cod. Produttore 23018

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Numero conduttori: 7 x 1.5 mm²
  • Guaina: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, usura
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 7G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua struttura a sette conduttori da 1.5 mm² offre una resistenza elevata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, questo cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti e angoli complessi, ottimizzando così il processo di installazione. È perfetto per l'uso in ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per tutti i progetti di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 7G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua struttura a sette conduttori da 1.5 mm² offre una resistenza elevata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, questo cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti e angoli complessi, ottimizzando così il processo di installazione. È perfetto per l'uso in ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per tutti i progetti di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 7G1.5 Qmm Redbraun