› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 7G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK22994
Cod. Produttore 22994

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: aloni, ozono, agenti chimici

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 7G0.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è pensata per garantire una trasmissione elettrica efficiente, mentre il colore rosso-bruno aggiunge un tocco distintivo e facilita l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a 7 conduttori, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione lo rende resistente agli agenti esterni, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 7G0.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è pensata per garantire una trasmissione elettrica efficiente, mentre il colore rosso-bruno aggiunge un tocco distintivo e facilita l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a 7 conduttori, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione lo rende resistente agli agenti esterni, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 7G0.5 Qmm Redbraun