› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G6 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23043
Cod. Produttore 23043

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Isolamento: silicone
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Proprietà: halogen-free, resistente a ozono e agenti chimici
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G6 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione flessibile consente una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con un design che soddisfa gli standard di sicurezza, questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando sempre un collegamento elettrico sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G6 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione flessibile consente una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con un design che soddisfa gli standard di sicurezza, questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando sempre un collegamento elettrico sicuro e stabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

16.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G6 Qmm Redbraun