› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23037
Cod. Produttore 23037

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, salsedine
  • Diametro esterno: 14,0 mm
  • Sezione conduttori: 5 x 4 mm²
  • Cuore: rame stagnato flessibile
  • Guaina: silicone rosso-bruno
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G4 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun conferisce al cavo un aspetto distintivo, mentre la configurazione a cinque conduttori consente una gestione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo un funzionamento affidabile anche in situazioni di stress elevato. Con il suo design innovativo, il SIHF 5G4 QMM è la scelta perfetta per chi cerca un cavo affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G4 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun conferisce al cavo un aspetto distintivo, mentre la configurazione a cinque conduttori consente una gestione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo un funzionamento affidabile anche in situazioni di stress elevato. Con il suo design innovativo, il SIHF 5G4 QMM è la scelta perfetta per chi cerca un cavo affidabile e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G4 Qmm Redbraun