› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G2.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23030
Cod. Produttore 23030

Informazioni principali

  • Serie: SIHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5G 2.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Guaina: Silicone rosso-marrone
  • Resistenza: Ozone, acidi, alcali, salsedine
  • Raggio minimo di curvatura: Flessibile 7.5x diametro

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G2.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Questo cavo è composto da cinque conduttori con una sezione di 2.5 mm², che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SIHF 5G2.5 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando una lunga durata e una protezione ottimale contro l'usura. Questo cavo è perfetto per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Con l'ottimizzazione della conduttività e una robusta costruzione, il SIHF 5G2.5 QMM REDBRAUN rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G2.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Questo cavo è composto da cinque conduttori con una sezione di 2.5 mm², che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SIHF 5G2.5 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando una lunga durata e una protezione ottimale contro l'usura. Questo cavo è perfetto per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Con l'ottimizzazione della conduttività e una robusta costruzione, il SIHF 5G2.5 QMM REDBRAUN rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

11.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G2.5 Qmm Redbraun