› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G16 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23053
Cod. Produttore 23053

Informazioni principali

  • Serie: SIHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 16 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Guaina: Silicone rosso-marrone
  • Resistenza: Ozone, agenti chimici, acqua di mare
  • Certificazioni: EAC, CE, Halogen Free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G16 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 16 mm² e una configurazione a cinque conduttori, offrendo un'eccellente conduttività elettrica e una robustezza superiore. La sua colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione, è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Con la sua versatilità, il cavo SIHF 5G16 è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e stabile, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G16 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 16 mm² e una configurazione a cinque conduttori, offrendo un'eccellente conduttività elettrica e una robustezza superiore. La sua colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione, è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Con la sua versatilità, il cavo SIHF 5G16 è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e stabile, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

24 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G16 Qmm Redbraun