› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G10 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23049
Cod. Produttore 23049

Informazioni principali

  • Serie: SIHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5 x 10 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale isolamento: Silicone
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Resistenza: Ozone, acidi, oli
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x diametro

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G10 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a cinque conduttori da 10 mm² consente una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto per installazioni che richiedono un'affidabilità superiore. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Con il SIHF 5G10 QMM REDBRAUN, si ottiene una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio più impegnative. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G10 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a cinque conduttori da 10 mm² consente una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto per installazioni che richiedono un'affidabilità superiore. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Con il SIHF 5G10 QMM REDBRAUN, si ottiene una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio più impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

21.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G10 Qmm Redbraun