› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23016
Cod. Produttore 23016

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5G 1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina: silicone rosso-marrone
  • Resistenza: ozono, agenti atmosferici, acidi
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua configurazione a cinque conduttori da 1.5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione di energia affidabile. Il colore rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per una varietà di installazioni, sia in ambienti industriali che residenziali, e si distingue per la sua robustezza e flessibilità, rendendolo facile da maneggiare e installare. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per durare nel tempo, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Scegliete questo cavo per una connessione elettrica sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua configurazione a cinque conduttori da 1.5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione di energia affidabile. Il colore rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per una varietà di installazioni, sia in ambienti industriali che residenziali, e si distingue per la sua robustezza e flessibilità, rendendolo facile da maneggiare e installare. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per durare nel tempo, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Scegliete questo cavo per una connessione elettrica sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 5G1.5 Qmm Redbraun