› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 5G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23016M
Cod. Produttore 23016M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Numero conduttori: 5 G 1.5 mm²
  • Rivestimento esterno: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, acidi, alcali, acqua di mare
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione altamente efficiente per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e un'affidabilità eccellente, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua struttura a cinque conduttori da 1.5 mm permette una trasmissione di corrente efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata capacità di carico. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo SIHF è facile da maneggiare e installare, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per il cablaggio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo durevole e performante, capace di resistere a condizioni di lavoro impegnative senza compromettere la sicurezza e l'efficienza. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione altamente efficiente per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e un'affidabilità eccellente, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua struttura a cinque conduttori da 1.5 mm permette una trasmissione di corrente efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata capacità di carico. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo SIHF è facile da maneggiare e installare, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per il cablaggio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo durevole e performante, capace di resistere a condizioni di lavoro impegnative senza compromettere la sicurezza e l'efficienza.
Cavo Sihf 5G1.5 Qmm Redbraun