Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK22992
Cod. Produttore
22992

Informazioni di prodotto

SiHF redbrown 5 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF 5G0.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua struttura a cinque conduttori da 0.5 mm² assicura una conduzione ottimale, mentre il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo SIHF è adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Con questo cavo, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, garantendo al contempo un'installazione semplice e veloce. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 5G0.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua struttura a cinque conduttori da 0.5 mm² assicura una conduzione ottimale, mentre il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo SIHF è adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Con questo cavo, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, garantendo al contempo un'installazione semplice e veloce.

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Produttore

Cavo Sihf 5G0.5 Qmm Redbraun