› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23036M
Cod. Produttore 23036M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Silicone
  • Raggio di curvatura minimo: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE, Halogen Free

Descrizione del prodotto

La SIHF 4G4 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo di alta qualità è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale resistente assicurano una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Con un design che facilita l'installazione, questo cavo si adatta perfettamente a diversi sistemi elettrici, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Il colore rosso-bruno non solo offre un aspetto distintivo, ma contribuisce anche a una gestione visiva più semplice durante l'installazione. Scegliere il SIHF 4G4 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che unisce qualità, funzionalità e estetica in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: La SIHF 4G4 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo di alta qualità è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale resistente assicurano una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Con un design che facilita l'installazione, questo cavo si adatta perfettamente a diversi sistemi elettrici, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Il colore rosso-bruno non solo offre un aspetto distintivo, ma contribuisce anche a una gestione visiva più semplice durante l'installazione. Scegliere il SIHF 4G4 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che unisce qualità, funzionalità e estetica in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf 4G4 Qmm Redbraun