› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23036
Cod. Produttore 23036

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale isolamento: Silicone
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Resistente a: ozono, acidi, oli, salsedine
  • Caratteristiche: halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G4 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambito elettrico. Questo cavo è composto da quattro conduttori di alta qualità, offrendo una robusta capacità di trasmissione di energia. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Il colore rosso-brown non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche nella codifica dei colori per una facile identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali resistenti, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo così una lunga durata e una bassa manutenzione. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità, affidabili e performanti, adatte a una varietà di applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G4 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambito elettrico. Questo cavo è composto da quattro conduttori di alta qualità, offrendo una robusta capacità di trasmissione di energia. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Il colore rosso-brown non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche nella codifica dei colori per una facile identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali resistenti, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo così una lunga durata e una bassa manutenzione. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità, affidabili e performanti, adatte a una varietà di applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf 4G4 Qmm Redbraun