› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G35 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23059
Cod. Produttore 23059

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Test tensione core/core: 2000 V
  • Tensione di rottura: 4000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G35 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo sicurezza e efficienza. La versatilità del SIHF 4G35 QMM lo rende adatto a diverse applicazioni, dai sistemi di automazione agli impianti elettrici complessi. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e performante per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G35 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo sicurezza e efficienza. La versatilità del SIHF 4G35 QMM lo rende adatto a diverse applicazioni, dai sistemi di automazione agli impianti elettrici complessi. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e performante per le loro esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

29.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G35 Qmm Redbraun