› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G25 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23056
Cod. Produttore 23056

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistenza fiamma: autoestinguente
  • Rivestimento: silicone redbraun
  • Sezione conduttori: 4 x 25 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Grado di protezione: halogen-free
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G25 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo, caratterizzato da una robusta costruzione, è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua composizione di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Il colore redbraun del rivestimento non solo conferisce un aspetto distintivo, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza durante l'installazione. Con la sua configurazione a 4 conduttori, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una distribuzione di energia efficiente e sicura. La versatilità di questo prodotto lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità per i loro progetti. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G25 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo, caratterizzato da una robusta costruzione, è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua composizione di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Il colore redbraun del rivestimento non solo conferisce un aspetto distintivo, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza durante l'installazione. Con la sua configurazione a 4 conduttori, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una distribuzione di energia efficiente e sicura. La versatilità di questo prodotto lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità per i loro progetti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

26.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G25 Qmm Redbraun