› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G2.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23029
Cod. Produttore 23029

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 2.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Conduttore: Rame stagnato flessibile
  • Resistenza: Ozone, umidità, agenti chimici
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G2.5 QMM in colore rosso-bruno è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 2.5 mm² offre una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti con elevate esigenze di potenza. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono adatto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La resistenza agli agenti chimici e all'umidità assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Questo cavo è una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni di cablaggio efficienti e durature. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G2.5 QMM in colore rosso-bruno è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 2.5 mm² offre una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti con elevate esigenze di potenza. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono adatto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La resistenza agli agenti chimici e all'umidità assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Questo cavo è una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni di cablaggio efficienti e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G2.5 Qmm Redbraun