› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G16 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23052
Cod. Produttore 23052

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura conduttore: +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Sezione conduttori: 4 x 16 mm²
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Conduttori: rame stagnato, classe 5
  • Resistenza a: ozono, agenti chimici, salsedine
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G16 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 16 mm² assicura una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre il colore rosso-bruno conferisce una visibilità ottimale durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La flessibilità del design consente una facile posa in opera, rendendo il SIHF 4G16 QMM REDBRAUN una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G16 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 16 mm² assicura una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre il colore rosso-bruno conferisce una visibilità ottimale durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La flessibilità del design consente una facile posa in opera, rendendo il SIHF 4G16 QMM REDBRAUN una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

21.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G16 Qmm Redbraun