› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G10 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23048
Cod. Produttore 23048

Informazioni principali

  • Serie: SIHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Guaina esterna: silicone redbraun
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, mare
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G10 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori offre una connettività robusta e sicura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Scegliere il cavo SIHF 4G10 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che unisce qualità, funzionalità e design, perfetto per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G10 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori offre una connettività robusta e sicura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Scegliere il cavo SIHF 4G10 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che unisce qualità, funzionalità e design, perfetto per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

19.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G10 Qmm Redbraun