› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23009
Cod. Produttore 23009

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale isolante: Silicone
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Resistenza: Ozone, acidi, alcali
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo si distingue per la sua robustezza e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione efficace e sicura dell'energia elettrica. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, ed è conforme agli standard di sicurezza elettrica. Con il SIHF 4G1 QMM REDBRAUN, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile per le loro esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo si distingue per la sua robustezza e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione efficace e sicura dell'energia elettrica. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, ed è conforme agli standard di sicurezza elettrica. Con il SIHF 4G1 QMM REDBRAUN, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile per le loro esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G1 Qmm Redbraun