› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23009M
Cod. Produttore 23009M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Conduttori: rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso bruno
  • Resistenza a: ozono, agenti chimici, mare
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le influenze esterne, rendendolo adatto per installazioni in condizioni difficili. Il colore rosso bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è perfetto per il collegamento di apparecchiature elettriche, garantendo una distribuzione dell'energia efficiente e sicura. Scegliere il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che combina funzionalità e durabilità, essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le influenze esterne, rendendolo adatto per installazioni in condizioni difficili. Il colore rosso bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è perfetto per il collegamento di apparecchiature elettriche, garantendo una distribuzione dell'energia efficiente e sicura. Scegliere il cavo SIHF 4G1 QMM REDBRAUN significa optare per un prodotto che combina funzionalità e durabilità, essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf 4G1 Qmm Redbraun