› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23015
Cod. Produttore 23015

Informazioni principali

  • Serie: SIHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G1.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -60°C a +180°C
  • Rivestimento: silicone rosso-bruno
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, mare
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'affidabilità eccezionale nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il suo rivestimento in materiale robusto assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, mentre il colore rosso-bruno conferisce una visibilità ottimale durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni stabili e durature, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche sicure e efficienti. Con un design pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, il SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN si distingue per la sua capacità di mantenere un'elevata conduttività e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'affidabilità eccezionale nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il suo rivestimento in materiale robusto assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, mentre il colore rosso-bruno conferisce una visibilità ottimale durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni stabili e durature, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche sicure e efficienti. Con un design pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, il SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN si distingue per la sua capacità di mantenere un'elevata conduttività e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G1.5 Qmm Redbraun