› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23015M
Cod. Produttore 23015M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Materiale isolamento: Silicone
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Conduttore: rame stagnato, classe 5
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 1.5 mm² consente un'eccellente conduzione elettrica, mentre il rivestimento in colore rosso-bruno offre una visibilità ottimale e resistenza agli agenti esterni. Ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, il cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. Grazie alla sua costruzione robusta, il SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è perfetto per resistere a condizioni di lavoro impegnative, rendendolo una scelta eccellente per professionisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 1.5 mm² consente un'eccellente conduzione elettrica, mentre il rivestimento in colore rosso-bruno offre una visibilità ottimale e resistenza agli agenti esterni. Ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, il cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. Grazie alla sua costruzione robusta, il SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN è perfetto per resistere a condizioni di lavoro impegnative, rendendolo una scelta eccellente per professionisti nel settore elettrico.
Cavo Sihf 4G1.5 Qmm Redbraun