› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23003
Cod. Produttore 23003

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 4G 0.75 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro flessibile
  • Guaina esterna: silicone redbraun
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, salsedine
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G0.75 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura a quattro conduttori da 0.75 mm² garantisce un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in impianti industriali e commerciali. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e versatile per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G0.75 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura a quattro conduttori da 0.75 mm² garantisce un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in impianti industriali e commerciali. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e versatile per le loro esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 4G0.75 Qmm Redbraun