› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 4G0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23003M
Cod. Produttore 23003M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Diametro esterno: 7,6 mm
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x Ø esterno
  • Guaina: Silicone, colore rosso-bruno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 4G0.75 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione a quattro conduttori da 0.75 mm² consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il colore rosso-bruno offre una visibilità immediata durante l'installazione e l'uso. Con una robusta costruzione, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta ideale per impianti elettrici complessi. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 4G0.75 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione a quattro conduttori da 0.75 mm² consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il colore rosso-bruno offre una visibilità immediata durante l'installazione e l'uso. Con una robusta costruzione, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta ideale per impianti elettrici complessi. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e riducendo al minimo la necessità di manutenzione.
Cavo Sihf 4G0.75 Qmm Redbraun