› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23035
Cod. Produttore 23035

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3 x 4 mm²
  • Guaina esterna: Silicone rosso-marrone
  • Conduttori: rame stagnato flessibile
  • Raggio minimo piega: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduttività ottimale e una resistenza eccellente. La sua struttura a tre conduttori di 4 mm² offre una capacità di trasmissione di energia affidabile, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta facilmente a diverse configurazioni, assicurando una gestione senza problemi anche in spazi ristretti. Con il SIHF 3G4 QMM, gli utenti possono contare su un prodotto che combina performance e durabilità, perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduttività ottimale e una resistenza eccellente. La sua struttura a tre conduttori di 4 mm² offre una capacità di trasmissione di energia affidabile, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta facilmente a diverse configurazioni, assicurando una gestione senza problemi anche in spazi ristretti. Con il SIHF 3G4 QMM, gli utenti possono contare su un prodotto che combina performance e durabilità, perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G4 Qmm Redbraun