› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G4 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23035M
Cod. Produttore 23035M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3 x 4 mm²
  • Guaina esterna: Silicone rosso-bruno
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Proprietà: halogen free, resistente ozono
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² assicura una trasmissione elettrica efficiente, mentre il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza, contribuendo a una gestione energetica ottimale. Scegliere il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN significa optare per una soluzione che unisce funzionalità e durabilità, essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² assicura una trasmissione elettrica efficiente, mentre il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza, contribuendo a una gestione energetica ottimale. Scegliere il cavo SIHF 3G4 QMM REDBRAUN significa optare per una soluzione che unisce funzionalità e durabilità, essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf 3G4 Qmm Redbraun