› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G2.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23028
Cod. Produttore 23028

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G 2.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -60°C/+180°C
  • Rivestimento: Silicone rosso-bruno
  • Resistenza: Ozone, acidi, oli, salsedine
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il HUK23028 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione di tre conduttori da 2.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua colorazione rosso-bruna non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il HUK23028 è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, garantendo longevità e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali, offrendo una soluzione versatile per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il HUK23028 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione di tre conduttori da 2.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua colorazione rosso-bruna non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il HUK23028 è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, garantendo longevità e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali, offrendo una soluzione versatile per le vostre esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G2.5 Qmm Redbraun