› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G10 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23047
Cod. Produttore 23047

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Conduttori: rame stagnato classe 5
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistenza a ozono e agenti chimici: elevata
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G10 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori consente una distribuzione efficiente della corrente, mentre il rivestimento in rosso-bruno offre visibilità e sicurezza durante l'installazione. La flessibilità del cavo facilita la posa in opera, rendendolo adatto per utilizzi in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e di qualità richiesti, assicurando una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. La protezione contro l'usura e l'invecchiamento lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G10 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori consente una distribuzione efficiente della corrente, mentre il rivestimento in rosso-bruno offre visibilità e sicurezza durante l'installazione. La flessibilità del cavo facilita la posa in opera, rendendolo adatto per utilizzi in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e di qualità richiesti, assicurando una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. La protezione contro l'usura e l'invecchiamento lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

17.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G10 Qmm Redbraun