› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23008
Cod. Produttore 23008

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Rivestimento: Silicone, rosso-bruno
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Conduttori: rame stagnato, classe 5
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G1 QMM REDBRAUN è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione a tre conduttori, con una sezione di 1 mm² ciascuno, che lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durabilità, mentre il rivestimento in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un'estetica distintiva, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità e facilità di posa, il cavo SIHF 3G1 QMM è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel cablaggio elettrico. Questo prodotto è compatibile con vari standard di installazione e si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G1 QMM REDBRAUN è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione a tre conduttori, con una sezione di 1 mm² ciascuno, che lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durabilità, mentre il rivestimento in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un'estetica distintiva, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità e facilità di posa, il cavo SIHF 3G1 QMM è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel cablaggio elettrico. Questo prodotto è compatibile con vari standard di installazione e si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G1 Qmm Redbraun