› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23008M
Cod. Produttore 23008M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Conduttori: rame stagnato classe 5
  • Proprietà: halogen-free, resistente ozono
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm² garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e sicura. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo al cavo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Con un'ottima flessibilità e resistenza, il cavo SIHF 3G1 QMM è perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm² garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e sicura. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo al cavo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Con un'ottima flessibilità e resistenza, il cavo SIHF 3G1 QMM è perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf 3G1 Qmm Redbraun