› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23014
Cod. Produttore 23014

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3 x 1.5 mm²
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Conduttore: rame stagnato, classe 5
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Proprietà: halogen-free, ignifugo
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua struttura a tre conduttori da 1.5 mm² garantisce una buona conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il SIHF 3G1.5 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G1.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua struttura a tre conduttori da 1.5 mm² garantisce una buona conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il SIHF 3G1.5 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G1.5 Qmm Redbraun