› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23014M
Cod. Produttore 23014M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 3G1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Resistente a: ozono, agenti chimici
  • Guaina esterna: silicone redbraun
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e una sezione di 1.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua composizione in materiale di alta qualità assicura un'ottima conduttività elettrica e una resistenza eccellente agli agenti esterni, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e una sezione di 1.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua composizione in materiale di alta qualità assicura un'ottima conduttività elettrica e una resistenza eccellente agli agenti esterni, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
Cavo Sihf 3G1.5 Qmm Redbraun