› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23002M
Cod. Produttore 23002M

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: SIHF 3G
  • Colore: Rosso-bruno
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Trasmissione: Sicura ed efficiente
  • Serie: HUK23002M

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G0.75 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo trifase presenta una sezione di 0.75 mm², ideale per una vasta gamma di utilizzi, dall'installazione domestica a quella industriale. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, mentre il colore rosso-bruno conferisce un aspetto distintivo e facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è in grado di garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare in spazi ristretti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G0.75 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo trifase presenta una sezione di 0.75 mm², ideale per una vasta gamma di utilizzi, dall'installazione domestica a quella industriale. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, mentre il colore rosso-bruno conferisce un aspetto distintivo e facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è in grado di garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare in spazi ristretti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Cavo Sihf 3G0.75 Qmm Redbraun