› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 3G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK22990
Cod. Produttore 22990

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3 x 0.5 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro
  • Guaina: silicone rosso-bruno
  • Conduttori: rame stagnato classe 5
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 3G0.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua configurazione a tre conduttori da 0.5 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è semplice da maneggiare, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il SIHF 3G0.5 QMM REDBRAUN è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 3G0.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua configurazione a tre conduttori da 0.5 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è semplice da maneggiare, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il SIHF 3G0.5 QMM REDBRAUN è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 3G0.5 Qmm Redbraun