›

Cavo Sihf 2X1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23007
Cod. Produttore 23007

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 2 x 1 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruno
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, acqua di mare
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X1 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facilmente maneggiabile, rendendo le operazioni di cablaggio più efficienti. Con un diametro di 2 mm², è progettato per gestire carichi elettrici significativi, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X1 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facilmente maneggiabile, rendendo le operazioni di cablaggio più efficienti. Con un diametro di 2 mm², è progettato per gestire carichi elettrici significativi, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf 2X1 Qmm Redbraun