› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23007M
Cod. Produttore 23007M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Guaina: Silicone redbraun
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X1 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 2x1 mm², questo cavo è progettato per gestire carichi elettrici significativi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, anche in ambienti di lavoro difficili. Scegli questo cavo per un collegamento elettrico sicuro ed efficiente, perfetto per soddisfare le tue esigenze di impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X1 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 2x1 mm², questo cavo è progettato per gestire carichi elettrici significativi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, anche in ambienti di lavoro difficili. Scegli questo cavo per un collegamento elettrico sicuro ed efficiente, perfetto per soddisfare le tue esigenze di impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sihf 2X1 Qmm Redbraun