› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23013
Cod. Produttore 23013

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 1.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -60°C a +180°C
  • Guaina: Silicone redbraun
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Conduttore: Rame stagnato, flessibile
  • Proprietà: Halogen-free, resistente

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 2X1.5 mm², è progettato per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La costruzione robusta e la flessibilità del cavo lo rendono facile da maneggiare e installare, assicurando che possa adattarsi a diverse configurazioni senza compromettere la sicurezza. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 2X1.5 mm², è progettato per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La costruzione robusta e la flessibilità del cavo lo rendono facile da maneggiare e installare, assicurando che possa adattarsi a diverse configurazioni senza compromettere la sicurezza. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 2X1.5 Qmm Redbraun