› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23013M
Cod. Produttore 23013M

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x1.5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-marrone
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Proprietà: halogen-free, ignifugo
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1.5 mm², che garantisce una buona conduttività e resistenza. Il suo colore rosso-marrone non solo offre un'estetica distintiva, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Progettato per resistere a condizioni ambientali varie, il cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo versatile per l'uso sia in ambito domestico che industriale. La costruzione del cavo assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo, rendendolo una scelta sicura per chi cerca soluzioni elettriche di qualità. Con il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1.5 mm², che garantisce una buona conduttività e resistenza. Il suo colore rosso-marrone non solo offre un'estetica distintiva, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Progettato per resistere a condizioni ambientali varie, il cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo versatile per l'uso sia in ambito domestico che industriale. La costruzione del cavo assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo, rendendolo una scelta sicura per chi cerca soluzioni elettriche di qualità. Con il cavo SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni progetto elettrico.
Cavo Sihf 2X1.5 Qmm Redbraun