› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X0.75 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23001
Cod. Produttore 23001

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 2 x 0,75 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: Silicone rosso-marrone
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X0.75 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rosso-marrone non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e collegamenti elettrici in ambienti domestici e industriali. La costruzione robusta del cavo garantisce un'eccellente conduttività elettrica, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di energia. Inoltre, il cavo SIHF 2X0.75 è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta ideale per applicazioni interne ed esterne. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento indispensabile per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durature. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X0.75 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rosso-marrone non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e collegamenti elettrici in ambienti domestici e industriali. La costruzione robusta del cavo garantisce un'eccellente conduttività elettrica, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di energia. Inoltre, il cavo SIHF 2X0.75 è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta ideale per applicazioni interne ed esterne. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento indispensabile per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durature.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf 2X0.75 Qmm Redbraun