› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK22989M
Cod. Produttore 22989M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 2 x 0.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina: silicone redbraun
  • Conduttori: rame stagnato classe 5
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione altamente versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficace e sicura. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua flessibilità lo rende semplice da maneggiare e installare, mentre la qualità dei materiali assicura una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Scegliete il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN per un collegamento sicuro e performante nelle vostre applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN rappresenta una soluzione altamente versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficace e sicura. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua flessibilità lo rende semplice da maneggiare e installare, mentre la qualità dei materiali assicura una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Scegliete il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN per un collegamento sicuro e performante nelle vostre applicazioni elettriche.
Cavo Sihf 2X0.5 Qmm Redbraun