› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 2X0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK22989
Cod. Produttore 22989

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 2 x 0.5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7.5x Ø est.
  • Guaina esterna: silicone redbraun
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, mare
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Con una sezione trasversale di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici e dispositivi elettronici. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche nella gestione e nell'organizzazione dei cavi, facilitando l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo prodotto è una scelta sicura per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 2X0.5 QMM REDBRAUN è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Con una sezione trasversale di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici e dispositivi elettronici. La colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche nella gestione e nell'organizzazione dei cavi, facilitando l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo prodotto è una scelta sicura per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

rosso

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Cavo Sihf 2X0.5 Qmm Redbraun